カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- MICROCHIP(123)
- STMicro(39)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- DENALI(5)
- KVASER(3)
- Seeed Studio(3)
- KEMET(2)
- DIGILENT(2)
- RS PRO(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- HITACHI(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- NXP(1)
- RENESAS(1)
- SILICON LABS(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- SPARKFUN(1)
- アドウィン(1)
- ブランドをもっと見る
「can-2-usb」の検索結果

USB-CAN通信モジュール
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷USB2.0フルスピード仕様に準拠 ISO/DIS11898仕様に準拠したCAN2.0AとCAN2.0Bプロトコルをサポート CANバスの通信ボーレートは、5kbps~1Mbpsの間で任意に設定可能 USBバス電源または外部電源(DC+9V~+25V、200mA)で駆動 CANバスインターフェースには、絶縁モジュールを採用(絶縁電圧:DC2500V) Windows XP/7/8/10とLinuxをサポート ZCANProテストソフトウェアをサポート、CANバスメッセージの送受信やモニタリングなどの機能を実行可能 コンパクトサイズ、プラグアンドプレイ [応用例] CANバスネットワークの診断とテスト カーエレクトロニクス用途 電力通信ネットワーク 産業用制御機器 高速、大量データ通信仕様【工業用】〇【3500V絶縁】〇【車載DBCファイルデコード】ZCANProのDBCデコードをサポート寸法(mm)115×76×30速度データ受信/14000fps、データ転送/インターフェースOPEN5ネジ端子、予備電源:〇ハウジング金属OSWindows/サポート、Linux/サポート終端抵抗外付け(120Ω)チャネル数CAN:1動作温度範囲(℃)-40~+85