カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(1)
- KVASER(5)
- StarTech.com(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- サンワサプライ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 三菱電機(1)
- Pivot(1)
- 共立プロダクツ(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ラトックシステム(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- 変換名人(1)
「canusb lawicel」の検索結果

USB-CAN通信モジュール
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷USB2.0フルスピード仕様に準拠 ISO/DIS11898仕様に準拠したCAN2.0AとCAN2.0Bプロトコルをサポート CANバスの通信ボーレートは、5kbps~1Mbpsの間で任意に設定可能 USBバス電源または外部電源(DC+9V~+25V、200mA)で駆動 CANバスインターフェースには、絶縁モジュールを採用(絶縁電圧:DC2500V) Windows XP/7/8/10とLinuxをサポート ZCANProテストソフトウェアをサポート、CANバスメッセージの送受信やモニタリングなどの機能を実行可能 コンパクトサイズ、プラグアンドプレイ [応用例] CANバスネットワークの診断とテスト カーエレクトロニクス用途 電力通信ネットワーク 産業用制御機器 高速、大量データ通信仕様【工業用】〇【3500V絶縁】〇【車載DBCファイルデコード】ZCANProのDBCデコードをサポート寸法(mm)115×76×30速度データ受信/14000fps、データ転送/インターフェースOPEN5ネジ端子、予備電源:〇ハウジング金属OSWindows/サポート、Linux/サポート終端抵抗外付け(120Ω)チャネル数CAN:1動作温度範囲(℃)-40~+85