カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- フエニックス・コンタクト(41)
- ABUS(10)
- PHOENIX(7)
- SPARKFUN(3)
- RS PRO(3)
- omron(オムロン)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ニチフ(1)
- フクハラ(1)
- コミネ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「combicon」の検索結果

ユーロブロック ターミナルブロック
ノーブランド(4件のレビュー)¥409税込¥4501袋(3個)当日出荷ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7種類プリント基板規格(トルク)0.57N-m定格300VAC 10A使用温度(℃)110端子間ピッチ(mm)5.08端子ねじM3抵抗(MΩ)<15(接点)適合電線AWG24~12(4.0mm2)結線方式スクリューレス