カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- KSフィルター(3)
- MajorCraft(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(21)
- Xacti(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- イスカル(7)
- イマダ(5)
- カクイチ(3)
- タンガロイ(2)
- ツボ万(2)
- ニッサン(30)
- 三菱電機(3)
- 大栄電線工業(4)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
「cx-100」の検索結果
特価

オレンジサクションホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用オレンジサクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100最高使用圧力(MPa)ホース(as 23℃):0.5コード長さ(m)約4ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33.5定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水標準質量(g/m)ホース:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100許容曲げ半径(mm)ホース:90以上定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-JP6 黒
ノーブランド¥8,298税込¥9,1281ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport JP1300/JP1350/N100/Satelio LT B300■エディシス■EM2230/EM2231■ミノルタ■CD220/CD5300/CD5310■ホリイ■CX250/CX251色黒適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】 JP-6 黒/JP-100 黒/I-10 黒、【エディシス】 EM-600 黒、【ミノルタ】 CDI-60 黒、【ホリイ】 CXタイプ-600 黒



【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-JP6 カラー
ノーブランド¥8,298税込¥9,1281ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport N100/N200/N300/JP1300/JP1350/Satelio LT B300■エディシス■ED200/ED300/EM2230/EM2231■ミノルタ■CD220/CD230/CD330/CD5300/CD5310■東芝■TD200K/TD300■ホリイ■CX250/CX251適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ