ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー富士通色黒種別汎用適合F1534J1、F2481F1(F2)、F2754C1(C2/D1/D2/F1/F2/G/G1/Z01/Z08/Z10/Z12/Z13)、F3834B2(B3/C2)、F3944A1(B1)、F3952(PR1/PR2)、F6123E1(EE1/F1/G1/HA1)、F6153(G1/G2)、F6685A(B/B2/BE/BE2/K/KE)、 F6686B(BE2/K/KE)、F6687S、F6738S1、F6903A(A2/A3/B)、F6904B、F6913B(B2/B3/F1/F2/F3/M2/M3)、F6914B(B2/M2)、F6918B3、F7747/P5(P6)、F7846A1、F7856A1(A2/K1/K2)、F7891(A)、F7965B(B1/C/C1)、F8465(C)、F8485(C)、F8585(C)、F8915(D)、F8985(D)、F9454F1(F2/F3/F3A/F4/G1/G2/G2A/G3/G3A/G4/GK1/GZ2/L1/L2/L3/L4/L5/L8/L9/M1/N1/R2/R3/R3A/R4)、F9681A1(A1A/A6/C1/C6)、F9680A1(A2/A2A/A6/AH2/AH2A/C1/C2/C6/CH2/F1/F2/FH2)、FMPR-351/352/356(F/F1)/359(F1)/451/452/453/455/A357/A454、MB27410(A/B/E)、PF6011A(B/C)