カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • ホンダ(190)
  • SMC(165)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(162)
  • Panasonic(パナソニック)(77)
  • CKD(59)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • シグマ光機(16)
  • 三菱(12)
  • コガネイ(8)
  • フェデポリマーブル(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • Altrider (アルトライダー)(7)
  • マザーツール(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • マーキングマン(5)
  • KEMET(5)
  • YAGEO(5)
  • オリオン機械(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-4000」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒ノーブランド
17,980税込19,778
1ケース(1000mL×6本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
21,956税込24,152
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラーノーブランド
17,980税込19,778
1ケース(1000mL×6本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
17,391税込19,130
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
23,804税込26,184
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
22,591税込24,850
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
24,267税込26,694
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
16,756税込18,432
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
19,644税込21,608
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
20,916税込23,008
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
25,538税込28,092
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
23,169税込25,486
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
29,004税込31,904
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
28,369税込31,206
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100