カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • Panasonic(パナソニック)(386)
  • ホンダ(316)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(163)
  • SMC(155)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • シグマ光機(16)
  • 日精電機[制御機器](16)
  • スバルアクセサリー(11)
  • Nikon(ニコン)(9)
  • ニチコン(9)
  • ニッサン(9)
  • KVK(8)
  • molten(7)
  • アルトコーポレーション(6)
  • DNライティング(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • サンワサプライ(5)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-5000」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド汎用インクリボン 富士通 DPK3800ノーブランド(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合リボンDPK3800適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321適合メーカー富士通
汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド汎用インクリボン 富士通 DPK3800ノーブランド
6,998税込7,698
1セット(12本)
翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカー富士通種別汎用適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBO SPM33011C/33031C、ZEBO SP33071(CM)/33081/33091/33321主な適合純正品番325220
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPCA3T12タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPCA3T12タイプ(クイック式)ノーブランド
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプLPCA3T12サービス分類リサイクル・リビルト
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 黒ノーブランド
17,980税込19,778
1ケース(1000mL×6本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラー ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-50 カラーノーブランド
17,980税込19,778
1ケース(1000mL×6本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
25,827税込28,410
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
18,836税込20,720
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
21,378税込23,516
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
25,336税込27,870
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
18,200税込20,020
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
27,156税込29,872
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
24,700税込27,170
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
31,691税込34,860
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
32,327税込35,560
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
28,427税込31,270
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
25,191税込27,710
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
22,649税込24,914
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100