カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- C’ultiva(カルティバ)(21)
- ホンダ(6)
- セメダイン(5)
- スリーボンド(3)
- フロン工業(3)
- ASUSTOR(3)
- アルテコ(ALTECO)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 神東産業(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「front 105g」の検索結果

【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし
ノーブランド¥429~税込¥472~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
フッ素ゴムシート
ノーブランド(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)