カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- BIGM(丸山製作所)(117)
- SIGMA(シグマ)(17)
- ヨコヅナ(4)
- サンドビック(3)
- PROST's(3)
- オリエンタルモーター(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- アズワン(1)
- TOA(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- マキタ(1)
- 理研計器(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ミツヤ(1)
- グリーンクロス(1)
- SK11(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「gm-130」の検索結果
特価

サクションホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)
ノーブランド¥23,980~税込¥26,378~1セット翌日出荷長さ・サイズを選べる接続用サクションホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-10~50電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5