カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • 清水製作所[継手](72)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(17)
  • エスコ(14)
  • FIT-ONE(9)
  • ホンダ(6)
  • 築地製作所(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • KYO-EI(2)
  • タカショー(2)
  • KTM(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • SATA(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • KYOEI(1)
  • GEDORE(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hex-60」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005+アダプタ付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2)ノーブランド
92,980税込102,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1.1/2ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2PF【T2】G1.1/2材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004+アダプタ付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2)ノーブランド
92,980税込102,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1PT【T1】43467ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2PF【T2】G1.1/2材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2)ノーブランド
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1.1/2ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2PF【T2】G1.1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径38,ネジサイズ1.1/2)ノーブランド
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1PT【T1】43467ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2PF【T2】G1.1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ホースカテゴリ