カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- ホース継手(ストレート)(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(7)
- アソー(18)
- カクダイ(17)
- 岩崎製作所(12)
- KITZ(キッツ)(1)
- イノック(2)
- ツツミ工業(5)
- 大阪継手バルブ(6)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
- NKCカップリング(8)
- RS PRO(8)
- SK11(39)
- エスコ(17)
- オンダ製作所(8)
- カクイチ(8)
- 井筒製作所(13)
- 築地製作所(15)
- 鈴木ブロンズ継手(27)
- ブランドをもっと見る
呼び径(B)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
材質
- 樹脂(7)
- 鋳鉄(1)
種類
ニップル(3)
ホースジョイント(5)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
- 25(2)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(2)
- 38(1)
- 39(1)
- 42(3)
- 45(2)
- 48(4)
- 50(2)
- 51(3)
- 52(3)
- 53(3)
- 54(2)
- 59(2)
- 105(1)
- 寸法L(mm)をもっと見る
25・26・28・30・32・34・35・36・38・39・42・45・48・50・51・52・53・54・59・105・寸法L(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ho-sunippuru」の検索結果

ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) エルボホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) エルボホースニップル
ノーブランド¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応