カテゴリ

  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • ハリケーン(36)
  • 日東工業(25)
  • 七星科学研究所(19)
  • 日東工器(8)
  • 興和オプトロニクス(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • エスコ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • 精和産業(4)
  • イトーキ(3)
  • ワルター(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • SMC(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • フジキン(2)
  • 修理(2)
  • 前澤化成工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jc-16」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】オプションカフ3セット TM244X レンタル ノーブランド

    【レンタル】オプションカフ3セット TM244X レンタル

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    血圧計(TM2441L-JC16)レンタルのオプション品になります。(65-0314-21-60~69 )
    適合腕周(cm)【スモールカフ 左上腕用】15~22(TM-CF202D)、【ラージカフ 左上腕用】28~38(TM-CF402D)、【アダルトカフ 右上腕用】20~31(TM-CF802D)サービス分類レンタル
  • タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランド

    タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • 七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応