カテゴリ

  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • マルヤス電業(87)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • 七星科学研究所(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • 日東工業(7)
  • コガネイ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • エスコ(5)
  • イトーキ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 日東工器(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • 河北ライティングソリューションズ(KLS)(2)
  • XP POWER(2)
  • ウシオライティング(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jc-24」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16ノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16ノーブランド
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)ノーブランド
2,798税込3,078
1本(1m)ほか
9日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式・ケーブル長さをご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応