カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • MCO(2)
  • MONSTER[家電](1)
  • ORICO(1)
  • サンワサプライ(3)
  • ナイキ(1)
  • ニクニ(3)
  • パイロット(1)
  • ホンダ(41)
  • 三商(1)
  • 東京オートマック(14)
  • 菱小(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「khd-2」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサマイク ノーブランド

    コンデンサマイク

    ノーブランド
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    高感度でSN比のよいコンデンサーマイク ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。
    仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC
アトム hd-21特集