カテゴリ

  • 建築金物(42)
    • 補強金具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 空圧工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • SUS304(1)
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(41)
  • TRUSCO(439)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(177)
  • MYST(5)
  • ハイロジック(105)
  • エーモン(4)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(29)
  • エスコ(263)
  • ACE(エース)(92)
  • シンプソン(6)
  • SMC(14,366)
  • 水本機械製作所(1,082)
  • シロクマ(612)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(540)
  • UNION(ユニオン)(376)
  • LAMP(スガツネ工業)(327)
  • TOSTEM(LIXIL)(323)
  • オーティス(307)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l 金具」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
六角ボルトナット ノーブランド六角ボルトナットノーブランド(54件のレビュー)
48税込53
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
ユニクロ平折れ ノーブランドユニクロ平折れノーブランド(5件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
ユニクロプレート ノーブランドユニクロプレートノーブランド(6件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
ユニクロT字 ノーブランドユニクロT字ノーブランド(3件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
ステン金折れ ノーブランドステン金折れノーブランド(6件のレビュー)
378税込416
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス
かど金物 ノーブランドかど金物ノーブランド(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途引張りを受ける柱の上下の接合規格Zマーク金物付属品太めくぎZN65×10本
ステン平折れ ノーブランドステン平折れノーブランド(5件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス
ユニクロ特厚金折れ ノーブランドユニクロ特厚金折れノーブランド(4件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
メッキボルトナット ノーブランドメッキボルトナットノーブランド(4件のレビュー)
579税込637
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ステンT字 ノーブランドステンT字ノーブランド(8件のレビュー)
339税込373
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス
U字溝 ノーブランドU字溝ノーブランド(1件のレビュー)
619税込681
1個
8日以内出荷
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600種類U字溝
国際信号旗 1.5巾(小型) ノーブランド国際信号旗 1.5巾(小型)ノーブランド
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から6日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ1.5巾(小型)
ユニクロ巾広金折れ ノーブランドユニクロ巾広金折れノーブランド(2件のレビュー)
969税込1,066
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄/ユニクロ
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホースノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
短ざく金物  くぎ付 ノーブランド短ざく金物 くぎ付ノーブランド(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途上下階の柱相互または胴差相互の接合材質溶融亜鉛メッキ鋼板付属品スクリューくぎZS50×3本規格Zマーク金物
ポリエステル銅線 1.6mm 10m(±2%) ノーブランドポリエステル銅線 1.6mm 10m(±2%)ノーブランド
2,298税込2,528
1袋
5日以内出荷
ポリエステル銅線(PEW)は、ポリエステル樹脂のワニスを導線上に焼き付けたエナメル線です。耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、高周波における誘電特性に優れておりまして、電気的特性が良好です。 汎用モータやトランス、ソレノイド、コイル、携帯用発電機などに最適です。
ポリエステル銅サイズ1.6m長さ(m)10(±2%) 巻き耐熱温度(℃)155
船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット ノーブランド船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナットノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1組
当日出荷から9日以内出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付ノーブランド
2,998税込3,298
1組
当日出荷から6日以内出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
座金付きボルト ノーブランド座金付きボルトノーブランド(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個規格Zマーク金物ねじ径M16
船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付ノーブランド
1,498税込1,648
1組
当日出荷から6日以内出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
国際信号旗 2巾 ノーブランド国際信号旗 2巾ノーブランド(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から6日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ2巾
船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット ノーブランド船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナットノーブランド
2,198税込2,418
1組
当日出荷から9日以内出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
ポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.4mm 10m(±2%)巻ノーブランド
579税込637
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.4m長さ(m)10±2%
ポリウレタン銅線 0.2mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.2mm 20m(±2%)巻ノーブランド
539税込593
1パック
5日以内出荷
電磁石やコイルを巻くための通称エナメル線の一種です。 絶縁被膜にエナメルに代わりポリウレタンを使用しています。ポリウレタンははんだごての熱で溶けるため紙やすりで剥かなくともはんだ付け可能です。
長さ(m)20±2%太さ(mm)0.2mm
DIN 変換アダプタ ノーブランドDIN 変換アダプタノーブランド
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質
国際信号旗 3巾(中型) ノーブランド国際信号旗 3巾(中型)ノーブランド
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ3巾(中型)
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ポリウレタン銅線 0.6mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.6mm 10m(±2%)巻ノーブランド
719税込791
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.6m長さ(m)10±2%
ポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.5mm 10m(±2%)巻ノーブランド
629税込692
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
サイズ0.5m長さ(m)10±2%
ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻ノーブランド
629税込692
1パック
5日以内出荷
俗に言う”エナメル線”の一種です。 現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。 これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。 (条件によります。)
サイズ0.26m長さ(m)20±2%
RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプノーブランド
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
こうであるといいなを追求したロッカー。着替えるだけでなく、小物・かばん・靴の収納にこだわった設計です。ハンガーパイプ付き棚板と棚板1枚は2段階で高さ調整可能。扉裏には大容量のタオル掛け付き小物入れがあり、横幅80mm×厚み15mmまでのスマートフォンや小物も収納できます。アジャスター付き。
付属品コートフック、鏡、タオル掛け付き小物入れ、ハンガーパイプ付き可動棚、可動棚、横連結金具材質スチールダイヤル錠グリーン購入法適合
ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻ノーブランド
579税込637
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
サイズ0.32m長さ(m)20±2%
DIN ニップル ノーブランドDIN ニップルノーブランド
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
用途DIN金具の油圧ホースの接続などに材質
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16ノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホースノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+50材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
ポリウレタン銅線 0.2mm 200g巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.2mm 200g巻ノーブランド
4,698税込5,168
1リール
5日以内出荷
俗に言う”エナメル線”の一種です。 現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。 これはポリウレタンを使っておりはんだ付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくてもはんだ付けができます。(条件によります。)20m巻の小口パック(UEW0.2L20)もあります。
サイズ0.2mm質量(g)200長さ(m)およそ684
ポリウレタン銅線 1.0mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 1.0mm 10m(±2%)巻ノーブランド
1,198税込1,318
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
サイズ1.0m長さ(m)10±2%
ポリエステル銅線 2.0mm 10m(±2%) ノーブランドポリエステル銅線 2.0mm 10m(±2%)ノーブランド
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
ポリエステル銅サイズ2.0m長さ(m)10(±2%) 巻き耐熱温度(℃)155
ポリウレタン銅線 0.8mm 10m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.8mm 10m(±2%)巻ノーブランド
899税込989
1パック
5日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
サイズ0.8m長さ(m)10±2%
板固定 金具特集