カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空圧工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 機構部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- RS PRO(106)
- HAMMOND(90)
- エスコ(76)
- 大阪魂(72)
- EBM PAPST(58)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- NEC(18)
- KITO(キトー)(18)
- NB(日本ベアリング)(17)
- Dell Technologies(15)
- omron(オムロン)(14)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- 潤工社(11)
- マーテック(11)
- SICK(11)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
- AOHI(アオハイ)(11)
- 旭精工(10)
- ブランドをもっと見る
「m12 x lan」の検索結果

DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥13,289~税込¥14,618~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥13,058~税込¥14,364~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
農ビフィルム
ノーブランド(31件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から14日以内出荷パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1組当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております用途船のハッチカバー等の締付けに
船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1組当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております用途船のハッチカバー等の締付けに
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 10m巻き
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷成分銅/99.9%以上長さ(m)10比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット・コの字付
ノーブランド¥4,798税込¥5,2781組当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております用途船のハッチカバー等の締付けに
船用ちょう形締付金物 ステンレス製 ボルトナット
ノーブランド¥3,498税込¥3,8481組当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております用途船のハッチカバー等の締付けに
アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地)
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM12
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ
ノーブランド¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス
ノーブランド¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,898~税込¥6,488~1本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き
ノーブランド¥37,980~税込¥41,778~1巻4日以内出荷成分銅/99.9%以上材質りん脱酸銅長さ(m)20比重8.94溶融点(℃)1083伝導率70~90%IACS(20℃)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1使用温度範囲(℃)-5~+50仕様ホース質量(m/g):235最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+50材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
燃料ホース バンド付属
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1セット3日以内出荷から4日以内出荷潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35