カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(45)
  • サンドビック(38)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(32)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ナイキ(13)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
  • 三菱ふそう(11)
  • ADVANTEC(10)
  • ニッサン(10)
  • True Dyna(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • TP-LINK(9)
  • 千代田通商(8)
  • アラム(8)
  • ノダ(8)
  • KENWOOD(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-h」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド

    エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

    ノーブランド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):220最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)19外径(Φmm)29最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):600最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)ホース外径(Φmm)29特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):175最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)ホース外径(Φmm)13特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):850最小曲げ半径(mm)ホース:265材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)ホース外径(Φmm)36.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):115使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:33材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)6.5使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ

    ノーブランド
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1使用温度範囲(℃)-5~+50仕様ホース質量(m/g):235最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)