カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(1)
  • アリート(ariete)(37)
  • 日東工器(34)
  • NOK(30)
  • nepros(30)
  • TOYOX(トヨックス)(28)
  • ベン(25)
  • カーボーイ(24)
  • クリーンテックス・ジャパン(22)
  • エスコ(20)
  • KITZ(キッツ)(13)
  • ダイヤトレンド(13)
  • 永田製作所(12)
  • アクアシステム(11)
  • オーム電機(11)
  • ナベヤ(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • ヨシタケ(10)
  • 武蔵オイルシール工業(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr 90」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド【オーダー】NBRゴム90° 黒ノーブランド(1件のレビュー)
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質アクリロニトリルブタジエンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なしノーブランド
94税込103
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド【オーダー】CRゴム90° 黒ノーブランド
1,036税込1,140
1枚
3日以内出荷
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)2・3・5材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH9320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 91(88)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)切断時伸(%)190圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴 ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴ノーブランド
601税込661
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)0.5~10穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
ブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品 ノーブランドブラインド スプリットフランジ SAEスタンダードタイプ セット品ノーブランド
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
用途油止め材質材質(Oリング)NBR
アルミ ローリーキャップ Mネジ ノーブランドアルミ ローリーキャップ Mネジノーブランド
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途防塵用材質(本体)アルミ材質(パッキン)NBRゴム
【オーダー】CR+NBRゴムシート 6穴 ノーブランド【オーダー】CR+NBRゴムシート 6穴ノーブランド
816税込898
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
材質CR+NBRゴムシート硬度デュロメーターA65形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)0.5~10穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴ノーブランド
1,514税込1,665
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴ノーブランド
1,229税込1,352
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
SUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBR ノーブランドSUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBRノーブランド
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304材質(パッキン)NBR
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴ノーブランド
800税込880
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴ノーブランド
943税込1,037
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴ノーブランド
1,086税込1,195
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工