カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- NOK(178)
- NOKクリューバー(62)
- ホンダ(27)
- メディアカバーマーケット(907)
- 光興業(54)
- StarTech.com(50)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- OKINOS(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- コシナ(12)
- ABB Jokab(9)
- キングジム(7)
- オカトー(7)
- 光(6)
- 壽堂紙製品(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- GIVI(ジビ)(5)
- NOBLEAUDIO(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(9)
「nok」の検索結果
特価

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ3mm
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1枚3日以内出荷軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)3切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ5mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥5,488~税込¥6,037~1枚3日以内出荷軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)5切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート NAK55
ノーブランド¥2,021税込¥2,2231枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303プライムプレート6F
ノーブランド¥9,798~税込¥10,778~1枚3日以内出荷から4日以内出荷S・Pの添加により被削性がよい。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径25Φmm
ノーブランド¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.08調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径85Φmm
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径100Φmm
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径50Φmm
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工