カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(1)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ワゴジャパン(2)
- 日本農薬(2)
- makku(1)
- 東洋技研(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「p-zack」の検索結果

ユーロブロック ターミナルブロック
ノーブランド(4件のレビュー)¥409税込¥4501袋(3個)当日出荷ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。種類プリント基板結線方式スクリューレス端子ねじM3端子間ピッチ(mm)5.08規格(トルク)0.57N-m使用温度(℃)110長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7定格300VAC 10A抵抗(MΩ)<15(接点)適合電線AWG24~12(4.0mm2)