カテゴリ
- 空圧工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- 東亜DKK(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- SMC(4)
- ケミカルスクリュー(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 日新工業所(3)
- サンドビック(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- SUPER B(2)
- アズワン(1)
- 長野計器(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- JTC(1)
- カナレ電気(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ph4m」の検索結果

エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷から4日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5 / 0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン材質(カプラ)鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
ノーブランド¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース
ノーブランド¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+50材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)