カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- プロトブレンボ(12)
- EATON(イートン)(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ハリケーン(8)
- 富士電機(6)
- ミニター(6)
- イスカル(5)
- KTC(5)
- 日研工作所(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- ROOMMATE(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ネグロス電工(4)
- ミドリ安全(4)
- アサヒ工具(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ブランドをもっと見る
「rm22」の検索結果
特価

汎用インクリボン メモレックス MR-M-22 タイプ
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1セット(6本)ほか翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーメモレックス/KEL色黒種別汎用適合KEL 6650/6652/6654M/CD80FI
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥15,484~税込¥17,032~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)
ノーブランド¥14,560~税込¥16,016~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥15,744~税込¥17,318~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)
ノーブランド¥14,329~税込¥15,762~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100