カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- omron(オムロン)(33)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- SMC(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- ADVANTEC(7)
- Aratas(旧:omron)(6)
- 山菱電機(3)
- EPSON(2)
- サトーパーツ(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- サンコーテクノ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
「s-260-10」の検索結果

DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥12,336税込¥13,5701本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥11,989税込¥13,1881本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100