カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • 岩崎電気(68)
  • ニチコン(50)
  • RS PRO(35)
  • コガネイ(31)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • S&K(三興製作所)(14)
  • 日本ケミコン(14)
  • サンドビック(13)
  • 三木プーリ(12)
  • AVX(11)
  • Ruby-con(10)
  • 三菱マテリアル(9)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • 東正車輛(8)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa16」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ16mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ16mm

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ16mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ16mm

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷から11日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    材質純チタン2種厚さ(mm)16加工6面フライス切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ16mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ16mm

    ノーブランド
    8,798税込9,678
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)16切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ16mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ16mm

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ16mm ノーブランド

    【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ16mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
    用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ10mm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ10mm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm ノーブランド

    【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
    用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ16mm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ16mm

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm ノーブランド

    【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1枚
    5日以内出荷
    銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
    タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    5日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ15mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ15mm

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ18mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ18mm

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ12mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ12mm

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ18mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ18mm

    ノーブランド
    2,898税込3,188
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ15mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ15mm

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ12mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ12mm

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
金属素材カテゴリ