カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチコン(48)
  • RS PRO(43)
  • 日本ケミコン(22)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • 三木プーリ(10)
  • AVX(9)
  • 岩崎電気(7)
  • オーツカ光学(6)
  • ミニター(6)
  • エスコ(5)
  • 三菱電機(5)
  • Namekawa(滑川軽銅)(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa35」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ35mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ35mm

    ノーブランド
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ35mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ35mm

    ノーブランド
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)35切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ35mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ35mm

    ノーブランド
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ35mm ノーブランド

    【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ35mm

    ノーブランド
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    4日以内出荷
    黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
    用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ35mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ35mm

    ノーブランド
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ35mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ35mm

    ノーブランド
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ35mm ノーブランド

    【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ35mm

    ノーブランド
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1枚
    5日以内出荷
    オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
    用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ35mm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ35mm

    ノーブランド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    5日以内出荷
    成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.35幅公差(mm)±1.0%調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm

    ノーブランド
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm

    ノーブランド
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ35mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ35mm

    ノーブランド
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    11日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    材質純チタン2種厚さ(mm)35加工6面フライス切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
sa37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sa37