カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 自動車補修部品(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(125)
  • スバル(109)
  • 堀内機械(97)
  • KEMET(59)
  • SMC(56)
  • 天領まな板(54)
  • ParkerTAIYO(39)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(25)
  • Optibelt(24)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(21)
  • RS PRO(19)
  • VISHAY(18)
  • 日精電機[制御機器](18)
  • EPCOS(14)
  • ホンダ(13)
  • ミニター(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(15)
  • リサイクル・リビルト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa40」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(スバル) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(スバル)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカースバル保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ40mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ4mm×幅40mm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.62サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ40mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ40mm

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ4mm×幅40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ4mm×幅40mm

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ40mm×幅75mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ40mm×幅75mm

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別熱間圧延品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±1.0幅公差±1.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ40mm×幅50mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ40mm×幅50mm

    ノーブランド
    6,398税込7,038
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別熱間圧延品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.8幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ40mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ40mm×幅100mm

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別熱間圧延品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±1.0幅公差±1.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ40mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ40mm

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)40切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ40mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ40mm

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ40mm ノーブランド

    【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ40mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1枚
    4日以内出荷
    黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
    用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ40mm

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ40mm

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ40mm ノーブランド

    【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ40mm

    ノーブランド
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
    用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ40mm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ40mm

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.40幅公差(mm)±1.0%調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-LA40(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(三洋) CY-LA40(リターン式)

    ノーブランド
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト