カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • RS PRO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • Ruby-con(7)
  • 水本機械製作所(5)
  • ニチコン(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Namekawa(滑川軽銅)(4)
  • (4)
  • バンドー化学(3)
  • 三木プーリ(3)
  • KSフィルター(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • オーム電機(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa45」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンションピン ノーブランド

    テンションピン

    ノーブランド
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ45mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ45mm

    ノーブランド
    4,398税込4,838
    1枚
    翌日出荷
    非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。 鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。 高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。 その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。
    用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ45mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ45mm

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。
    用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ45mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ45mm

    ノーブランド
    8,198税込9,018
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ45mm ノーブランド

    【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ45mm

    ノーブランド
    7,798税込8,578
    1枚
    4日以内出荷
    黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
    用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ45mm ノーブランド

    【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ45mm

    ノーブランド
    5,898税込6,488
    1枚
    5日以内出荷
    オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
    用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ45mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ45mm

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ45mm ノーブランド

    【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ45mm

    ノーブランド
    4,798税込5,278
    1枚
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
金属素材カテゴリ