カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(2)
  • 高島産業(44)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • U-KANAYA(8)
  • つくし工房(7)
  • ヤンマー(5)
  • DiodesZetex(5)
  • アズワン(4)
  • SMC(4)
  • サカエ(4)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4)
  • スバル(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ハリケーン(3)
  • Vesrah(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • コーセル(2)
  • サンドビック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-600」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)

    ノーブランド
    ¥14,444税込¥15,888
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    ¥12,624税込¥13,886
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)

    ノーブランド
    ¥15,716税込¥17,288
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)

    ノーブランド
    ¥17,709税込¥19,480
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)

    ノーブランド
    ¥17,073税込¥18,780
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)

    ノーブランド
    ¥13,260税込¥14,586
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
油圧ホースカテゴリ