カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- TOA(3)
- ホンダ(1)
- 未来工業(1)
- TOTO(1)
- CF POSH(1)
「sc-710」の検索結果

DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥14,762税込¥16,2381本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)
ノーブランド¥13,578税込¥14,9361本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)
ノーブランド¥12,942税込¥14,2361本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)
ノーブランド¥16,033税込¥17,6361本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)
ノーブランド¥18,084税込¥19,8921本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥17,449税込¥19,1941本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100