カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • 富士電機(5)
  • 富士電機機器制御(2)
  • 岡崎精工(5)
  • フォーク(5)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • BROADCOM(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • StarTech.com(2)
  • SMC(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • NTツール(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • KITACO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • TP-LINK(1)
  • FXC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc09x」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)

    ノーブランド
    ¥13,289~税込¥14,618~
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)

    ノーブランド
    ¥14,560~税込¥16,016~
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
関連キーワード
油圧ホースカテゴリ
関連カテゴリ