カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- 富士電機(3)
- 富士電機機器制御(3)
- 岡崎精工(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- RS PRO(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- NTツール(1)
- イハラサイエンス(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ワイドミュラー(1)
- 大洋ツール(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- AMPHENOL(1)
- ブランドをもっと見る
「sc12x」の検索結果
特価

DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)
ノーブランド¥16,380~税込¥18,018~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)
ノーブランド¥15,744~税込¥17,318~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)
ノーブランド¥13,289~税込¥14,618~1本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100