カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • サンワダイレクト(10)
  • ニルフィスク(7)
  • Vesrah(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • テクロック(3)
  • SMC(2)
  • サンセルフ(2)
  • ニッタ化工品(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • カシオ計算機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 若井産業(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • スバル(1)
  • NTB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc650」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)

    ノーブランド
    14,589税込16,048
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    12,769税込14,046
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)

    ノーブランド
    15,860税込17,446
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)

    ノーブランド
    17,882税込19,670
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)

    ノーブランド
    17,247税込18,972
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)

    ノーブランド
    13,404税込14,744
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
油圧ホースカテゴリ