カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- KEMET(7)
- タンガロイ(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- FPC(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ホシモト(3)
- Vesrah(3)
- SK11(3)
- 東日製作所(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 大阪魂(2)
- イスカル(1)
- サンドビック(1)
- 三洋化成(1)
- トップ工業(1)
- ネグロス電工(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「sh-10-12」の検索結果

タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ
ノーブランド¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1使用温度範囲(℃)-5~+50仕様ホース質量(m/g):235最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)