カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • ホンダ(10)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-44m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ホースカテゴリ