カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- サンコウ(14)
- ホンダ(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MICROCHIP(5)
- NAC(長堀工業)(4)
- ホームテイスト(4)
- カワグレ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 住商モンブラン(3)
- NKCカップリング(3)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- NS(日進工具)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- アーバン(2)
- MSソリューションズ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
「sh44」の検索結果
特価

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1使用温度範囲(℃)-5~+50仕様ホース質量(m/g):235最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)