カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(5)
  • SUS(エスユーエス)(21)
  • アズワン(15)
  • CC印(ニッカトー)(48)
  • 共立理化学研究所(1)
  • 鳥繁産業(2)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
  • 三商(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 大和製砥所(2)
  • パール金属(2)
  • ケニス(2)
  • Seeed Studio(2)
  • マルミヤセラミックス(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sio2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】石英ガラス 丸タイプ ノーブランド【オーダー】石英ガラス 丸タイプノーブランド(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ丸(フライス加工)連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100外径公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】石英ガラス ノーブランド【オーダー】石英ガラスノーブランド
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】石英ガラス 角型 ノーブランド【オーダー】石英ガラス 角型ノーブランド
15,242税込16,766
1枚
4日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5強度(kg)500/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】石英ガラス 丸型 ノーブランド【オーダー】石英ガラス 丸型ノーブランド
18,970税込20,867
1枚
4日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。 フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。 短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。 耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。 理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
厚さ(mm)1、2、3、5外径(Φmm)20~300強度(kg)500/cm2連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工