カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- NB(日本ベアリング)(1)
「sn12-200-s」の検索結果

DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)
ノーブランド¥16,120税込¥17,7321本翌日出荷DIN規格の口金具付油圧ホース用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100