カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 内田洋行(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • ホシモト(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • ELPA(1)
  • 富士電機(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • 信栄物産(1)
  • コングスバーグ(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • ラクテム(1)
  • トーホー(1)
  • 日清紡マイクロデバイス(1)
  • 富士電機機器制御(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn520」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    11,729税込12,902
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)

    ノーブランド
    13,636税込15,000
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)

    ノーブランド
    16,149税込17,764
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)

    ノーブランド
    14,907税込16,398
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)

    ノーブランド
    16,784税込18,462
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)

    ノーブランド
    12,364税込13,600
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
油圧ホースカテゴリ