カテゴリ
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M16(5)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
長さ(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(2)
- 190(1)
- 200(3)
- 210(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 240(1)
- 250(2)
- 280(1)
- 300(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(3)
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(953)
- TRUSCO(67)
- エスコ(97)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(97)
- イマオコーポレーション(74)
- メディアカバーマーケット(58)
- ナベヤ(50)
- 岩田製作所(49)
- SUS(エスユーエス)(46)
- 水本機械製作所(44)
- MIYOSHI(小西製作所)(44)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- KITZ(キッツ)(37)
- 日本パワーファスニング(29)
- イノック(24)
- ブランドをもっと見る
「sus m16」の検索結果
特価

ノルトロックワッシャー (SUS316相当)
ノーブランド(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)
ノーブランド¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷種別樹脂付アジャスター材質ステンレス寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)5884(参考値)
燃料ホース バンド付属
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1セット3日以内出荷から4日以内出荷潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
ステンレス巻フレキ(25m巻き)
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581巻(25.2m)4日以内出荷板厚0.25mmタイプのため、可とう性に優れ、配管取り回しがとても容易! 25mロングタイプのためロープライス、必要な長さに自由にカットできます。材質SUS304長さ(m)25.2呼び径13外径(Φmm)16