カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- ステンレスメッシュ板(1)
- ステンレス巻物(1)
- ステンレスパンチング板(1)
絞り込み
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
幅(mm)
- 150(1)
- 300(1)
- 450(2)
- 600(1)
長さ(mm)
- 200(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 700(1)
- 800(1)
- 900(1)
- 1000(2)
材質
- SUS304(3)
- ステンレス(1)
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(10)
- 吉田隆(2)
- TRUSCO(2)
- 久宝金属製作所(1)
- TKG(4)
- 光(3)
- くればぁ(1)
- サンダイヤ(1)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(481)
- 三菱電機(97)
- ユニックス[建築金物](42)
- 東京スクリーン(38)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
- サンポー(19)
- ミヤコ(13)
- アズワン(12)
- 宇佐美工業(10)
- 椿本バルクシステム(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工
「sus網」の検索結果

【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5
ノーブランド(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
工作用ネット ステンレス平織金網
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。用途フィルター、ふるい用
【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品
ノーブランド¥1,917税込¥2,1091枚4日以内出荷ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 エキスパンドメタル丸切品
ノーブランド¥4,550税込¥5,0051枚3日以内出荷ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。切断公差内外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工