カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(27)
- ESTERA(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- SUS(エスユーエス)(14)
- アルゴファイルジャパン(8)
- イマオコーポレーション(7)
- イマダ(5)
- ウエルドテック社(14)
- カナテクス(5)
- コフロック(15)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- メイキコウ(18)
- ロイヤル化成(6)
- 藤井高圧(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- オーダー・加工(10)
「sw20」の検索結果

オイルレスワッシャー
ノーブランド¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 6穴
ノーブランド¥1,111~税込¥1,222~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数6材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 4穴
ノーブランド¥911~税込¥1,002~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数4材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 2穴
ノーブランド¥711~税込¥782~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数2材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥511~税込¥562~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数0材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 3穴
ノーブランド¥811~税込¥892~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数3材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPTゴムスポンジシート 1穴
ノーブランド¥611~税込¥672~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 エチレンとプロピレンを主成分とする優れた合成ゴムです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れるのが特徴です。仕様穴種:エチレンプロピレン スポンジ(EPT)材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5穴数1材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPTスポンジ
ノーブランド¥704~税込¥774~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPTスポンジ
ノーブランド¥511~税込¥562~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ
ノーブランド¥711~税込¥782~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTスポンジ
ノーブランド¥904~税込¥994~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐候性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、高い弾性を持つゴムスポンジです。材質エチレンプロピレン スポンジ(EPT)形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度タイプC 20度板厚(mm)1/2/3/4/5材種エチレンプロピレン スポンジサービス分類オーダー・加工
ポリプロピレン(PP) ブラインドキャップ
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状ブラインドキャップRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角キャップ
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状六角キャップ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート
ノーブランド¥5,798~税込¥6,378~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応