カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- TOTO(9)
- KVK(3)
- カクダイ(2)
- 日本イトミック(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「tlk04201j」の検索結果

台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径29Φmm
ノーブランド¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工