カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- TRACO POWER(22)
- パトライト(PATLITE)(14)
- ALPINE(5)
- イスカル(4)
- 富士元工業(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- MICROCHIP(2)
- 井筒製作所(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- IZUMI(1)
- アイリスチトセ(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- NETGEAR(1)
- AUTOGLYM(1)
- 日本テレガートナー(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「txm」の検索結果
特価

【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型
ノーブランド¥5,342税込¥5,8761枚6日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。厚さ(mm)3.3、5、8、10.2外径(Φmm)20~300強度(kg)250/cm2連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工