カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • PLCケーブル・アダプター(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • 阪神電線(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 大栄電線工業(8)
  • 倉茂電工(1)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • BELDEN(4)
  • サンワサプライ(10)
  • 東洋技研(22)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • 沖電線(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • 富士電線工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul2464」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28 ノーブランド

    300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28

    ノーブランド
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻
    7日以内出荷
    電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。 シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。 絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。 UL VW-1難燃試験に合格しております。
    用途RS232C用ケーブル等に定格電圧(V)300耐電圧2000V/分材質(シース)非鉛耐熱ビニル材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)228絶縁抵抗(MΩ/km)100シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127シース外径(Φmm)11.6対数(P)20定格温度(℃)80材質(導体)すずめっき軟銅線シールド編組密度(%)80ケーブルサイズ(AWG)28