カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- 国際電業(1)
- 阪神電線(1)
「ul2464sb」の検索結果
特価

300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28
ノーブランド¥7,698~税込¥8,468~1巻7日以内出荷電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。 シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。 絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。 UL VW-1難燃試験に合格しております。用途RS232C用ケーブル等に定格電圧(V)300耐電圧2000V/分材質(シース)非鉛耐熱ビニル材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)228絶縁抵抗(MΩ/km)100シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127シース外径(Φmm)11.6対数(P)20定格温度(℃)80材質(導体)すずめっき軟銅線シールド編組密度(%)80ケーブルサイズ(AWG)28