口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1.1/4ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4PF【T2】G1.1/4材質(口金)SUS304