カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- 明工社(30)
- 富士電線工業(10)
- 品川電線(10)
- アメリカン電機(7)
- カワイ電線(7)
- ハタヤリミテッド(6)
- 倉茂電工(6)
- 伸興電線(5)
- 長岡特殊電線(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- エスネット(5)
- 三ツ星(3)
- オーナンバ(3)
- エスコ(2)
- JAPPY(2)
- 弥栄電線(2)
- ユーボン(2)
- リケンケーブルテクノロジー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vct 4c」の検索結果

【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯
ノーブランド¥769税込¥8461本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯
ノーブランド¥899税込¥9891本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応