カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
    • 電線管用コネクタ(10)
絞り込み
ブランド
  • SMK
  • NB(日本ベアリング)(20)
  • オリエンタルモーター(8)
  • イナバ(2)
  • ユウエツ精機(3)
  • パナソニックコネクト(8)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ビックツール(5)
  • ホンダ(120)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • WURTH ELEKTRONIK(75)
  • モートーン(50)
  • 三菱ふそう(45)
  • セフティー3(29)
  • SAMTEC(28)
  • SK11(15)
  • SMC(14)
  • イルフォード(14)
  • コミネ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SMK」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
    トラスコ品番584-0065色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットターミナル SMK

    ソケットターミナル

    SMK
    ¥659,800税込¥725,780
    1箱(6000個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-0063使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
    トラスコ品番584-1540色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応

    SMK
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。
    トラスコ品番584-0064色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応 SMK

    ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応

    SMK
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-1536色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
    トラスコ品番584-1535色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
    トラスコ品番584-1538色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
    トラスコ品番584-1537色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
    トラスコ品番584-0062色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグターミナル SMK

    プラグターミナル

    SMK
    ¥659,800税込¥725,780
    1箱(6000個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-1539使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd
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
"SMK" SMK 【通販モノタロウ】