カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電線管用コネクタ(2)
絞り込み
ブランド
- SMK
- NB(日本ベアリング)(11)
- オリエンタルモーター(2)
- ユウエツ精機(2)
- パナソニックコネクト(4)
- イマオコーポレーション(1)
- ビックツール(5)
- セフティー3(29)
- SK11(14)
- TRUSCO(8)
- ギガ・セレクション(7)
- EIKO(栄工舎)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ユタカメイク(3)
- 山本光学(3)
- 日本ケミコン(3)
- RUP(3)
- ネグロス電工(2)
- TORAY(東レ)(2)
- ブランドをもっと見る
「smk」の検索結果

プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応
SMK¥33,980税込¥37,3781箱(200個)当日出荷から3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。トラスコ品番584-0064色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応
SMK¥33,980税込¥37,3781箱(200個)当日出荷から3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。トラスコ品番584-1536色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)