カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- SMK
- ホンダ(8)
- XP POWER(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- GoPro(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- VISHAY(2)
- TRUMETER(2)
- 東芝(1)
- KENWOOD(1)
- CK(C.K TOOLS)(1)
- BOURNS(1)
- IXYS(1)
- STMicro(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- 三菱(1)
- RS PRO(1)
- Sensata / Crydom(1)
- Martindale(1)
- ブランドをもっと見る
「volta」の検索結果

プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)当日出荷から3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。トラスコ品番584-0064色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)当日出荷から3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。トラスコ品番584-1536色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。トラスコ品番584-0065色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。トラスコ品番584-1535色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。トラスコ品番584-1538色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。トラスコ品番584-1540色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。トラスコ品番584-1537色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応
SMK¥63,980税込¥70,3781箱(200個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。トラスコ品番584-0062色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
ソケットターミナル
SMK¥659,800税込¥725,7801箱(6000個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。トラスコ品番584-0063使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
プラグターミナル
SMK¥659,800税込¥725,7801箱(6000個)3日以内出荷太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。トラスコ品番584-1539使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)